Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ-SL Modul Cat.6A(IEC), T568A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100023209 Drahtverbinder RJ-45/11/12 Silber
Telegärtner 100023209 Drahtverbinder RJ-45/11/12 Silber
Artikel-Nr.:
     C1161-100023209
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023209
EAN/GTIN:
     4018359549015
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
rj45 steckverbinder
AMJ-SL Modul Cat.6A(IEC), T568A
Die Herausforderungen in einer modernen Gebäudeverkabelung sind klar: die Gewährleistung steigender Datenraten und maximaler Flexibilität. Mit Unterflurtanks, Medientischen und Hohlwand­dosen gehen jedoch häufig auch beengte Platzverhältnisse einher. Dies erschwert die Montage und führt – durch eine nicht ganz fachgerecht ausgeführte Installation – zu einer verminderten Übertragungsleistung. Oder gar zum Ausfall. Das AMJ-SL-Modul ist Dank seiner kurzen Baulänge von 32 mm auch für schwierige Einbausituationen optimal geeignet und gleicht mit einer hervorragenden NEXT-Reserve viele Alltagsfehler bei der Installation aus. 

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 12er Verpackung
Kurzbezeichnung: AMJ-SL Modul Cat.6A (ISO/IEC), T568A
Feature und Benefits: Extrem kurze Baulänge von nur 32mm, Made in Stuttgart, PVP Zertifikat, Safe Lock, Type Approval Komponente Kategorie 6A (ISO/IEC), zertifiziert durch GHMT, alle elektrischen Werte über den von den in Norm für Cat.6A (ISO/IEC) geforderten hohe Planungssicherheit, 360°-Schirmung durch veredeltes Zinkdruckgussgehäuse und metallische Rasthaken, Unverlierbare Kabelabfangung, Kompatibel zu allen Schalterprogrammen, Kartonverpackung, Ausführliche Montageanleitung und Montagevideo per QR-Code auch von unterwegs abrufbar, einfach und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000013
EF000881:
true
EF001619:
EV009583
EF000124:
EV001308
EF008058:
false
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF000007:
EV000205
EF006243:
false
EF004498:
-
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a, RJ45-Modul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,8425*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,8425*
€ 6,95258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5825*
€ 6,64318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3925*
€ 6,41708
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,5325*
€ 5,39368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.