Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89456212 Herst.-Nr.: 2801616 EAN/GTIN: 4046356894821 |
| |
|
| | |
| Brücke für 11 nach 14 CB RC BRIDGE Brücke, Breite: 12,3 mm, Montageart: auf Basiselement Weitere Informationen: | | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 1 | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Isoliert: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,94* | € 9,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,98* | € 9,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,06* | € 9,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,08* | € 10,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,85* | € 11,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|