Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89452126 Herst.-Nr.: 5408021 EAN/GTIN: 4012196591671 |
| |
|
| | |
| Anschlusselement D=20mm isCon con 2 für die isCon® Basic und Professional-Leitung schraubbare Konfektionierung inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,19* | € 88,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,54* | € 88,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,93* | € 90,29* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,37* | € 90,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,95* | € 91,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 35,465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|