Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 800x1 6,0 mm 111-00340(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 800x16,0 mm
Edelstahlkabelbinder 800x16,0 mm
Edelstahlkabelbinder 800x16,0 mm
Edelstahlkabelbinder 800x16,0 mm
Edelstahlkabelbinder 800x16,0 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-89267835
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00340
EAN/GTIN:
     5022660300233
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 800x1 6,0 mm 111-00340(10)

AMT-Kabelbinder mit sehr hoher Haltekraft. Robuste Verschlusstechnik. Verfügbar in rostfreiem Edelstahl SS316. Das AMT-Kabelband ist für Schwerlastanwendungen entwickelt worden. Das Band wird gefaltet und zusätzlich durch Stege im Verschlussbereich gesichert. So kann eine starke Fixierung erreicht werden, die höchsten physikalischen Anforderungen wie Vibrationen standhält.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
800 mm
Banddicke:
0,75 mm
Max. Bündeldurchmesser:
185 mm
Min. Haltekraft:
2500 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
Umbördeln
Werkstoff:
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 71,772*
€ 84,412*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 74,597*
€ 87,757*
1
€ 5,46*
ab € 71,68*
€ 91,72*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 93,59*
10
€ 5,95*
ab € 83,9114*
€ 98,7514*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,59*
€ 111,3721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,46*
€ 110,0274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,85*
€ 104,5415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,00*
€ 102,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,11*
€ 87,0009
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.