Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter Auflagefl.34,3x26 mm 151-29701(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89267140
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-29701
EAN/GTIN:
     4031026312507
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Abstandhalter Auflagefl.34,3x26 mm 151-29701(500)

Abstandshalter und Befestigungselement in einem. Bündel werden sicher über scharfe Kanten geführt. Für Gewindebolzen oder Schrauben. Kombinierbar mit Schwerlastkabelbindern. Für Kabelbinder bis 12,7 mm Breite. Diese Schwerlasthalter führen Bündel sicher oberhalb von scharfen Kanten an Rahmenschienen und/oder Querträgern. Ein Reiben oder Scheuern wird vermieden und das Bündel wird geschont.
Weitere Informationen:
Länge:
34 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
35 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12,7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 665,13*
€ 754,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 664,98*
€ 754,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 669,26*
€ 761,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 761,13*
€ 905,7447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 734,31*
€ 873,8289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 693,10*
€ 824,789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,35*
€ 811,9965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 669,26*
€ 796,4194
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,33852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.