Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 5,0x60 PH blvz VG TX 670440


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-89153740
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670440
EAN/GTIN:
     4048962372984
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 5,0x60 PH blvz VG TX 670440

Die fischer PowerFast II FPF II PTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Länge:
12 mm
Senkkopf:
ja
Kopfbohrung:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Kopfdurchmesser:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 6,16*
3 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,34*
€ 6,20*
3 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,37*
€ 6,27*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 6,91*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,24*
€ 8,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.