Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 5,0x60 PH TX VG blvz 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670440
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670440
EAN/GTIN:
     4048962372984
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
670440 Die fischer PowerFast II FPF II PTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
5,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
54 mm
Kern-Ø:
3,25 mm
Kopfhöhe:
3,4 mm
Kopf-Ø:
10,0 mm
Länge:
60 mm
Schaftdurchmesser:
3,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 5x60 tx25, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 5x60, 670440, fischer PowerFast II 5, 0x60 PH TX VG blvz 100, 4048962372984
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 6,11*
3 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,34*
€ 6,15*
Lager 6QTZH
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,37*
€ 6,22*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 6,81*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,83*
€ 6,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.