Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder detektierbar 345x6,9mm hbl TY527MR-NDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-89152282
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009330R0029
EAN/GTIN:
     5415022507096
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder

Kabelbinder detektierbar 345x6,9mm hbl TY527MR-NDT

Die detektierbaren Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder sind durch Metalldetektoren und Röntgengeräte erkennbar. Zudem vereinfacht die blaue Farbe die visuelle Erkennung. Daher eignet sich diese Baureihe für Anwendungen wie z.B. in der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
340 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
blau
Lösbarer Verschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,4734*
€ 0,6734*
8 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4837*
€ 0,6837*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,4893*
€ 0,6893*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5466*
€ 0,7566*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5601*
€ 0,7801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7566*
€ 0,90035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7166*
€ 0,85275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6366*
€ 0,75755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.