Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ-S DD-Modul Cat6A T568A 100023205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMJ-S DD Modul Cat.6A(IEC) T568A
AMJ-S DD Modul Cat.6A(IEC) T568A
Artikel-Nr.:
     6012C-89099354
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023205
EAN/GTIN:
     4018359492540
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
rj45 steckverbinder

AMJ-S DD-Modul Cat6A T568A 100023205

Das neue AMJ-S DD (Defined Disconnect) Modul bietet Anwendern eine einfache Möglichkeit, teures und mobiles IT-Equipment mit LAN-Anschluss vor Beschädigungen zu schützen. Es löst die Verbindung zu einem angeschlossenen RJ45 Anschlusskabel ab einer bestimmten Zugkraft und schützt so vor Beschädigungen wie herausgerissenen Kontakten oder Verlust der RJ45 Buchse für den Netzwerkanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,98*
ab € 6,8325*
€ 8,6925*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 8,70*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 7,10834*
€ 9,01834*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 9,02*
13 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 7,01*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,01834*
€ 10,73182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60834*
€ 10,24392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10834*
€ 8,45892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 108,22008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.