Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100023205 AMJ-S DD Modul Cat.6a VE=6x2er Pack T568A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0439555
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023205
EAN/GTIN:
     4018359492540
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
rj45 steckverbinder
Das neue AMJ-S DD (Defined Disconnect) Modul bietet Anwendern eine einfache Möglichkeit, teures und mobiles IT-Equipment mit LAN-Anschluss vor Beschädigungen zu schützen. Es löst die Verbindung zu einem angeschlossenen RJ45 Anschlusskabel ab einer bestimmten Zugkraft und schützt so vor Beschädigungen wie herausgerissenen Kontakten oder Verlust der RJ45 Buchse für den Netzwerkanschluss. Das vollgeschirmte AMJ-S DD Modul für 10 Gigabit Ethernet setzt auf den übertragungstechnischen Vorzügen der millionenfach bewährten Anschlusstechnik von Telegärtner auf und bietet Verkabelungsprofis ungeahnte Möglichkeiten bei ihren täglichen Verkabelungsaufgaben. Herausragende Merkmale des neuen AMJ-S DD Moduls ist seine schlanke Bauform im Keystone-Format (19,3 x 14,7 mm) mit Zinkdruckguss-Gehäuse sowie dem bewährten Telegärtner-Kontaktüberbiegeschutz. . In Kombination mit der integrierten feinstufigen Kabelabfangung und dem 360° Schirmanschluss ist das AMJ-S DD Modul ein echter Zeitsparer bei der Montage. Die IDC-Schneidklemme im neuen AMJ-S DD Modul garantiert zuverlässige Kontaktierungen bei Massiv-Draht und Litzenleitern. Eine weitere Besonderheit des AMJ-S DD Moduls ist seine Designfähigkeit: Das AMJ-S DD Modul kann problemlos mit Abdeckungen der Schalterprogramme aller namhaften Hersteller kombiniert werden. Leistungsmerkmale: Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51, Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100, Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801, 10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an), Kontakt-Überbiegeschutz: = 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, integrierte Kabelabfangung für Kabeldurchmesser bis 9 mm, Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm, Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen, AMJ-S DD: mit integriertem Schutz vor
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,98*
ab € 6,8325*
€ 8,6925*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 8,70*
12
Frei Haus
ab € 7,10834*
€ 9,01834*
Lager 4147
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 9,02*
13 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 7,01*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 108,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.