Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAEG6V-Dose 8 EK/EKR LSA+ WAEG6V EKR/EK 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAEG6V-Dose 8 EK/EKR LSA+ WAEG6V EKR/EK 9010
WAEG6V-Dose 8 EK/EKR LSA+ WAEG6V EKR/EK 9010
Artikel-Nr.:
     6012C-89017797
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     WAEG6V 8 EKR/EK 9010
EAN/GTIN:
     5050268220042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6

WAEG6V-Dose 8 EK/EKR LSA+ WAEG6V EKR/EK 9010

Informationstechnische Anschlussdose Cat.6 für Anwendungen der Anwendungsklasse E gem. EN 50173:2002
- geschirmte Einfachanschlussdose mit Kabelzuführung aus 4 Richtungen, geeignet für die Anwendung 10 GE, von einem neutralen Institut geprüft, gemessen im Link bis zu einer Frequenz von 700 MHz mit einem Abstand im NEXT von > 11 dB bei 500 MHz, Zugentlastungsstellen für Kabel, obere und untere Montagebügel abnehmbar, Schirmkontaktierung werkzeugfrei mit Kabelclips (360° aus Federband, verzinnt), Schneidklemme LSA-Plus-kompatibel, Leitungsdurchmesser: 0,4 - 0,64 mm (AWG 26-22), Aderdurchmesser: - 1,4 mm, separate Potentialanschlussmöglichkeit, geschirmte Buchsen gem.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Datensteckdose, Datenanschlussdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
678
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 11,75*
€ 5,46*
ab € 8,48*
€ 12,20*
2 Tage
6
€ 5,80*
ab € 9,59*
€ 13,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,60*
€ 13,71*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,14*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.