| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S41135107 Herst.-Nr.: WAEG6V 8 EKR/EK 9010 EAN/GTIN: 5050268220042 |
| |
|
| | |
| Unterputzmontage, Kanaleinbau, Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart schrauben, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1, Kategorie 6, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Anschlussart LSA, Buchsen geschirmt, Mit Textfeld, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss Clip, Auslassrichtung schräg, Mit Staubschutz, Mechanische Codierung, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 8,14* | € 11,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,48* | € 12,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,59* | € 13,70* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,60* | € 13,71* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,14* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|