Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR-Multi I/O Modbus RTU 11084313


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MR-Multi I/O Modbus RTU
MR-Multi I/O Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     6012C-89001126
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11084313
EAN/GTIN:
     4251122198786

MR-Multi I/O Modbus RTU 11084313

Das Modbus-Modul MR-Multi-I/O ist eine kompakt und schnell installierbare Lösung, um digitale und analoge Signale aus der Aktor- und Sensorebene über Modbus-RTU-Protokoll direkt mit einer Steuer- bzw. Regeleinheit in der Gebäudeautomation zu verbinden. Für verschiedene Aufgaben stehen 29 I/Os zum Teil konfigurierbar zur Auswahl. Bei starken induktiven Lasten sind die Relaiskontakte zusätzlich mit einem RC-Glied zu schützen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Fernbedienung möglich:
ja
Ethernet:
ja
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,62*
€ 306,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 264,35*
€ 307,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 265,46*
€ 309,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,79*
€ 331,68*
€ 5,95*
ab € 351,43*
€ 405,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.