Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR-Multi I/O Modbus RTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MR-Multi I/O Modbus RTU
MR-Multi I/O Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     C9051-11084313
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11084313
EAN/GTIN:
     4251122198786
Suchbegriffe:
Intelligente Komponenten
Modbus
Modbus RTU
Modbus I/Os
Das Modbus-Modul MR-Multi-I/O ist eine kompakt und schnell installierbare Lösung, um digitale und analoge Signale aus der Aktor- und Sensorebene über Modbus-RTU-Protokoll direkt mit einer Steuer- bzw. Regeleinheit in der Gebäudeautomation zu verbinden. Für verschiedene Aufgaben stehen 29 I/Os zum Teil konfigurierbar zur Auswahl. Bei starken induktiven Lasten sind die Relaiskontakte zusätzlich mit einem RC-Glied zu schützen. Mit einem Modbus-Master können die Eingänge und Ausgänge über Standard-Register geschaltet und abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Fernbedienung möglich:
ja
Ethernet:
ja
Montageart:
REG
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: I/O Modul, I/O Komponenten, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 306,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.