| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88978260 Herst.-Nr.: 1068823 EAN/GTIN: 4047084335341 |
| |
|
| | |
| Glanzsensor OPR20G-RB417537 Glanzsensoren, Glare, OPR20G-RB417537, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Lichtsender: LED, rot, Tastweite: 50 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 12 x 14 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Konfiguration pin 5: Keylock, Lichtfleckgröße: 10 mm x 12 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 10..30 V | Spannungsart: | DC | Breite des Sensors: | 42,5 mm | Höhe des Sensors: | 44 mm | Länge des Sensors: | 43,4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 150 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.454,91* | € 1.547,46* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.454,39* | € 1.548,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.466,48* | € 1.562,70* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.472,08* | € 1.566,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|