Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter LL3-TR08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88964157
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5325984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker

Lichtleiter LL3-TR08

Lichtleiter, LL3, LL3-TR08, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex, WLL80, Funktionsprinzip Detail: Bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4, Lichtleiterlänge: 2.000 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter, flexibler lichtleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,80*
€ 258,81*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,22*
€ 259,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 231,97*
€ 261,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.