Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV331-GXAGCRAMX0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-88962285
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6075761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV331-GXAGCRAMX0300

Füllstandsensoren, LBV301, LBV331-GXAGCRAMX0300, Prozessanschluss: G 1, DIN 3852-A, PN16 / 316L, Ra < 0,8 µm, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 300 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C, Zulassungen: BVS 17 ATEX E 098 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.611,39*
€ 1.700,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.608,09*
€ 1.701,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.641,32*
€ 1.722,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,35*
€ 2.049,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,61*
€ 2.030,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,41*
€ 1.974,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,67*
€ 1.955,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,32*
€ 1.953,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.