Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Nageldübel, Senkkopf Mat. Polyamid 6618/000/01 6x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-Nageldübel, Senkkopf Mat. Polyamid 6618/000/01 6x35
JD-Nageldübel, Senkkopf Mat. Polyamid 6618/000/01 6x35
Artikel-Nr.:
     6012C-88876255
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6618/000/01 6x35
EAN/GTIN:
     4026303517881
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

JD-Nageldübel, Senkkopf Mat. Polyamid 6618/000/01 6x35

JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 4,12*
€ 5,46*
ab € 4,24*
€ 6,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,82*
€ 6,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.