Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 5,5x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 5,5x60
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 5,5x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88875995
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6037/001/01 5,5x60
EAN/GTIN:
     4001796394744
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 5,5x60

Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,73*
€ 16,27*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 16,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,34*
€ 18,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.