Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/02 6,3x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/02 6,3x25
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/02 6,3x25
Artikel-Nr.:
     6012C-88875903
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6037/001/02 6,3x25
EAN/GTIN:
     4001796911149
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/02 6,3x25

Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 4,77*
€ 5,00*
ab € 4,95*
€ 7,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,62*
€ 7,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.