Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A4 DIN934 3606/000/01 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M10mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M10mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88875571
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3606/000/01 10
EAN/GTIN:
     4001796653728
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter A4 DIN934 3606/000/01 10

Sechskantmuttern A4 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 68,12*
€ 85,89*
€ 5,46*
ab € 119,40*
€ 144,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 150,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,96*
€ 179,6424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,42*
€ 177,8098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,93*
€ 171,2767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,33*
€ 165,8027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,84*
€ 148,5596
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,24968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.