Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x120
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x120
Artikel-Nr.:
     6012C-88863374
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/01 16x120
EAN/GTIN:
     4001796614286
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x120

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
120 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,61*
€ 55,38*
€ 5,46*
ab € 44,90*
€ 57,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 58,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,83*
€ 70,0077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,33*
€ 65,8427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,69*
€ 63,8911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,51*
€ 54,1569
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.