Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 10x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 10x120
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 10x120
Artikel-Nr.:
     6012C-88863357
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/01 10x120
EAN/GTIN:
     4001796613654
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 10x120

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
120 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,625*
€ 37,675*
€ 5,46*
ab € 40,70*
€ 52,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 53,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,35*
€ 63,4865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,32*
€ 59,8808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,23*
€ 56,2037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.