Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 5x50
Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 5x50
Artikel-Nr.:
     6012C-88862808
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2171/001/01 5x50
EAN/GTIN:
     4001796326271
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ösenschraube Art.48 metrisches Gewinde 2171/001/01 5x50

Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ringschrauben 8x50, ringschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,22*
€ 11,41*
€ 5,46*
ab € 12,56*
€ 17,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,28*
€ 19,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.