|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-88855121 Herst.-Nr.: 40071352030 EAN/GTIN: 4012539330332 |
| |
|
|  |  |
 | LED Handscheinwerfer IP 54 W 270.3/4 LED-Handscheinwerfer mit integrierter Überwachung des Ladekreises und einer grünen LED für die Ladekontrollanzeige. Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff. Inklusive 3 Vorsteckscheiben: rot, orange, klar/prismiert zur Veränderung der Lichtverteilung und Signalisierung. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Weitere Informationen:  |  | Aufladbar: | ja | Integrierte Ladevorrichtung: | nein | Hauptleuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Nebenleuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | grau | Spannungsart: | DC | Geeignet für Notlicht: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 320,89* | € 368,88* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 323,05* | € 369,08* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 324,50* | € 372,58* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 341,79* | € 391,89* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 347,91* | € 396,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|