|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-88737627 Herst.-Nr.: 904335 EAN/GTIN: 7021989043355 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Downlight 2700K, schwarz 904335 Attraktives Downlight für Innen- und Außenbereiche mit " Blades" zur Befestigung in Bohrungen. Montage direkt an der Isolierung möglich. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium oder gebürstetem Stahl (nur für Innenbereiche), Glasabschirmung. IP54, Klasse II. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Geeignet für Klemmmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 46,97* | € 62,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 49,00* | € 65,12* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,42* | € 67,13* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 53,13* | € 70,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|