| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88736131 Herst.-Nr.: 614690 EAN/GTIN: 7021986146905 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte GU10 schwarz 614690 METRO 1xGU10 230V, schwarz Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Art der Abdeckung: | Scheibe | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Mit Einbaudose: | nein | Justierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,63* | € 66,83* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,13* | € 67,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,56* | € 70,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,50* | € 71,71* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,04* | € 73,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|