| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88725116 Herst.-Nr.: 7727200 EAN/GTIN: 4018242586004 |
| |
|
| | |
| Smart-Modul WLAN CS 19 Smart #7727200 Smartmodul für das Lichtstelen-System CS19 mit integriertem WLANB-Access-Point. In Kombination mit weiteren kompatiblen Systemkomponenten für das Rooting von WLAN Daten für bis zu 500 Nutzer im öffentlichen Raum als denn auch im privaten Umfeld einsetzbar. Im Stelen-Modul aus Stahl ist eine Smartbox für die Geräte schutzartgerecht eingelassen. Mit einer klaren, hochschlagfesten PMMA-Abschlussscheibe. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | anthrazit | Ader-Zahl: | 3 | Nennquerschnitt: | 1 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.514,82* | € 2.736,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.694,07* | € 2.916,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.729,08* | € 2.944,87* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3.068,54* | € 3.316,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|