Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz Zopf 76 3-fach 982457.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz Zopf 76 3-fach 982457.004
Mastaufsatz Zopf 76 3-fach 982457.004
Artikel-Nr.:
     6012C-88704579
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982457.004
EAN/GTIN:
     4051859294146
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastaufsatz Zopf 76 3-fach 982457.004

Mastaufsatz für Zopf ø 76 mm zur Montage von 3 Strahlern (3 x 120°).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
237 mm
Durchmesser:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung rzb, mastbefestigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,15*
€ 108,60*
€ 5,46*
ab € 87,19*
€ 109,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,33*
€ 112,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,79*
€ 114,15*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,87*
€ 119,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.