| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88663593 Herst.-Nr.: N4170800 EAN/GTIN: 4009049544175 |
| |
|
| | |
| Isolierkanne 1L Senfgelb MOTIVA senf-ge Mit der MOTIVA Isolierkanne (senfgelb) kommt ein Stück Skandinavien zu Ihnen nach Hause, der moderne Look, angelehnt am skandinavischen Design, ist ein wahrer Hingucker bei jedem gemeinsamen Kaffeegenuss, der innovative Quick Press Verschluss ermöglicht ein portionsgenaues und tropffreies Einschenken und lässt sich mit nur einer Hand per Knopfdruck öffnen, isolierte Kaffeekannen sorgen im Gegensatz zu Wärmeplatten oder Stövchen dafür, dass Kaffee oder auch Tee ihr optimales Aroma beibehalten, Grund dafür ist die Verwendung eines hochwertigen Glaskolbens, wie bei der MOTIVA, dank ihrer idealen Isolierleistung bleiben Getränke nicht nur bis zu 12 h heiß, sondern sogar bis zu 24 h kalt, mit einem Füllvolumen von 1 l eignet sich die 100 % dichte Isolierkanne perfekt für gemeinsame Kaffee- oder Teemomente. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Isolierkanne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 12,12* | € 16,57* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,10* | € 16,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,29* | € 16,93* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 13,94* | € 19,12* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 29,63* | € 39,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|