Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebträgermaschine 15 bar, Milchdüse KSM 4330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebträgermaschine 15 bar, Milchdüse KSM 4330
Artikel-Nr.:
     6012C-88663016
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS7000
EAN/GTIN:
     4013833065456
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat

Siebträgermaschine 15 bar, Milchdüse KSM 4330

Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
410 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,66*
€ 110,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 115,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.