Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24MCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24MCA
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24MCA
Artikel-Nr.:
     6012C-88453397
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA1D24MCA
EAN/GTIN:
     4058352322925
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D24MCA

Highbay 11Hallenleuchte LED,2x 2xLED,28.120lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 608,35*
€ 688,94*
Frei Haus
ab € 618,88*
€ 702,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 626,77*
€ 708,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 650,41*
€ 729,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 708,12*
€ 789,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,78*
€ 843,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,46*
€ 826,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,48*
€ 810,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,10*
€ 789,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,77*
€ 745,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.