Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48 x Managed Switch 1/10GbE+40/100GbE DXS-3610-54S/SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
48 x Managed Switch 1/10GbE+40/100GbE DXS-3610-54S/SI
48 x Managed Switch 1/10GbE+40/100GbE DXS-3610-54S/SI
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     6012C-88366098
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-3610-54S/SI
EAN/GTIN:
     0790069452116
Suchbegriffe:
Business-Switch
Kaltgerätestecker
SFP Switch
d link sfp switch

48 x Managed Switch 1/10GbE+40/100GbE DXS-3610-54S/SI

Die DXS-3610-Serie von D-Link mit Managed 10 / 100 Gigabit Switches umfasst kompakte, besonders leistungsfähige Geräte mit 10 und 100 Gigabit-Ethernet-Switching, Routing und geringer Latenz. Sie eignen sich besonders für den Top-of-Rack-Einsatz im Rechenzentrum sowie in Aggregationsnetzwerken in Unternehmens- und Campusumgebungen. Der DXS3610-54S verfügt über 48 10 GbE SFP+ sowie 6 x 40/100 GbE QSFP+/QSFP28 Ports.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
48
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
48
Anzahl der sonstigen Ports:
6
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
ja
Managebar:
ja
Höhe:
441 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 3, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 8.189,19*
€ 8.316,04*
Frei Haus
ab € 8.709,85*
€ 8.834,61*
Frei Haus
ab € 8.709,86*
€ 8.834,62*
Frei Haus
ab € 8.815,65*
€ 8.939,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 9.508,01*
€ 9.628,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.628,91*
€ 11.458,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.587,68*
€ 11.409,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.515,15*
€ 11.323,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.508,01*
€ 11.314,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.