Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48x1/10GbE SFP/SFP+ & 6x40/100GbE QSFP+/QSFP28 L3 Stackable 10G Managed Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DXS-3610-54S/SI
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-3610-54S/SI
EAN/GTIN:
     0790069452116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Kaltgerätestecker
SFP Switch
d link sfp switch
Die DXS-3610-Serie von D-Link mit Managed 10 / 100 Gigabit Switches umfasst kompakte, besonders leistungsfähige Geräte mit 10 und 100 Gigabit-Ethernet-Switching, Routing und geringer Latenz. Sie eignen sich besonders für den Top-of-Rack-Einsatz im Rechenzentrum sowie in Aggregationsnetzwerken in Unternehmens- und Campusumgebungen. Der DXS3610-54S verfügt über 48 10 GbE SFP+ sowie 6 x 40/100 GbE QSFP+/QSFP28 Ports. Anzahl/Art der Ports: 48 x 1/10GbE SFP/SFP+ ports; 6 x 40/100GbE QSFP+/QSFP28 SFP/QSFP+ Anschlüsse: 48 / 6 10G Anschlüsse: 48 x SFP+ Management Level: Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 3 / Ja Lüfter: 5 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
48
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
48
Höhe:
441 mm
Breite:
487.44 mm
Tiefe:
43.5 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Managebar:
true
Anzahl der sonstigen Ports:
6
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 3, Switch, 54 Port, 10 Gigabit, 19 Zoll, managed, webmanaged, 10GBaseT, SFP, routing, Layer 3, QSFP
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.175,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.369,62*
€ 9.959,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.333,10*
€ 9.916,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.205,33*
€ 9.764,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.175,97*
€ 9.729,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.