Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterpaket XC204 Starter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-88360670
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199985
EAN/GTIN:
     4015081997589
Suchbegriffe:
Eaton Software
Software-Eaton-Produkte
Eaton Starter Kit
Eaton-Starterkit

Starterpaket XC204 Starter Set

Starterkit XC204 bestehend aus 1x XC-204-C..., 1x XN322-8DIO und Softwarelizenz für CODESYS V3
Weitere Informationen:
Enthält Funktionsbausteine:
nein
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält Stromversorgung:
nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
ja
Enthält Funktions-Modul:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 471,56*
€ 533,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 468,71*
€ 534,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 491,70*
€ 553,23*
€ 5,95*
ab € 548,82*
€ 618,13*
Frei Haus
ab € 586,17*
€ 658,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,23*
€ 658,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,30*
€ 653,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,58*
€ 625,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,43*
€ 610,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,70*
€ 585,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.