Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88354027 Herst.-Nr.: 61820 EAN/GTIN: 4044144618208 |
| |
|
| | |
| Access-Point Dual Radio 802.11ac/802.11n Out OAP-1700B (EU) Dual Radio Outdoor Access Point nach IEEE 802.11ac Wave 2 für bis zu 1.733 MBit/s & IEEE 802.11n für bis zu 450 MBit/s, BLE, integrierte Sektorantennen für 2,4 und 5 GHz, 1x 802.3at PoE GE, 1x GE, IP66-Schutzgehäuse, inkl. PoE Injector Weitere Informationen: | | Frequenzband: | 2,4 GHz und 5 GHz | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,88* | € 1.265,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.157,53* | € 1.278,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|