Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O Modul FDNP-S0808G-TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-88265973
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     F0073
EAN/GTIN:
     4047101032581

I/O Modul FDNP-S0808G-TT

I/O Modul für DeviceNet, 8 digitale pnp Eingänge, 8 digitale Ausgänge 0.5 A, 8 digitale pnp Eingänge, 8 digitale Ausgänge 0.5 A, Kurzschlussüberwachung, Modulbezogene Diagnose, Pro Steckverbinder zwei Kanäle, Separate Aktuatorversorgung
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
220,5 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,77*
€ 605,34*
Frei Haus
ab € 544,85*
€ 610,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 547,87*
€ 614,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 548,88*
€ 617,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 542,33*
€ 619,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,04*
€ 734,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,48*
€ 730,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,94*
€ 698,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,46*
€ 682,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,88*
€ 653,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.