Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O Modul FDNP-S0808G-TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88265973
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     F0073
EAN/GTIN:
     4047101032581

I/O Modul FDNP-S0808G-TT

I/O Modul für DeviceNet, 8 digitale pnp Eingänge, 8 digitale Ausgänge 0.5 A, 8 digitale pnp Eingänge, 8 digitale Ausgänge 0.5 A, Kurzschlussüberwachung, Modulbezogene Diagnose, Pro Steckverbinder zwei Kanäle, Separate Aktuatorversorgung
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
220,5 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,81*
€ 607,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 544,93*
€ 613,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 543,53*
€ 617,12*
Frei Haus
ab € 545,71*
€ 619,42*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 541,00*
€ 621,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,31*
€ 729,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,01*
€ 725,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,45*
€ 694,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,48*
€ 677,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,93*
€ 648,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.