Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler PM 4000K COMO PRO #96012221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht LED Hallenstrahler COMO 96012221 PRO 38cm PM 1x150W 100o IP65 20500lm
Pracht LED Hallenstrahler COMO 96012221 PRO 38cm PM 1x150W 100o IP65 20500lm
Artikel-Nr.:
     6012C-87765880
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     96012221
EAN/GTIN:
     4018098347262
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Hallenstrahler PM 4000K COMO PRO #96012221

LED Strahler in modularer runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdecklinsen mit optimaler innen Struktur zur Blendungsbegrenzung aus PC oder PMMA und unterschiedlichen Lichtverteilungen. Robustes Gehäuse aus einer Magnesium Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet. Kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen. Mit komfortablem vormontiertem 1m langem Anschlusskabel mit offenen Leitungsenden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,42*
€ 424,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,22*
€ 424,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 362,66*
€ 428,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 379,03*
€ 443,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,25*
€ 509,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,29*
€ 507,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.