Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte direkt Pendellänge 5m 88873185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-87760820
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88873185
EAN/GTIN:
     4251433978404
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte direkt Pendellänge 5m 88873185

LED-Pendelleuchte, schaltbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 101,32*
€ 101,32*
€ 5,46*
ab € 89,31*
€ 111,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,40*
€ 111,99*
€ 8,50*
ab € 90,61*
€ 113,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 116,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832183
ab € 79,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832185
ab € 79,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832184
ab € 79,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833183
ab € 79,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833185
ab € 79,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833184
ab € 79,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835183
ab € 79,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835185
ab € 79,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835184
ab € 79,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752183
ab € 91,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752185
ab € 91,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752184
ab € 91,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753183
ab € 91,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753185
ab € 91,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753184
ab € 91,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.