Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 20W, 30°, 3500K, 2427lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 20W, 30°, 3500K, 2427lm, schwarz
LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 20W, 30°, 3500K, 2427lm, schwarz
LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 20W, 30°, 3500K, 2427lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88873185
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88873185
EAN/GTIN:
     4251433978404
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 20W, 30°, 3500K, 2427lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88873185
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 15,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 124 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 2427 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 101,32*
€ 101,32*
€ 5,46*
ab € 89,21*
€ 111,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,30*
€ 111,79*
€ 8,50*
ab € 90,52*
€ 113,13*
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 115,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832183
ab € 79,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832185
ab € 79,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832184
ab € 79,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833183
ab € 79,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833185
ab € 79,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833184
ab € 79,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835183
ab € 79,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835185
ab € 79,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835184
ab € 79,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752183
ab € 91,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752185
ab € 91,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752184
ab € 91,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753183
ab € 91,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753185
ab € 91,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753184
ab € 91,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.