Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter 70.940.1653.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-87759903
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.940.1653.3
EAN/GTIN:
     4015573224636
Suchbegriffe:
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
wieland klemmenadapter

Klemmenadapter 70.940.1653.3

Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 16-polig+PE, lange Bauform, Buchseneinsatz, SL links, Zweihand verriegelung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 426,63*
€ 477,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,15*
€ 477,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 427,45*
€ 481,83*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,339*
€ 494,639*
€ 5,95*
ab € 494,7611*
€ 547,3711*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,83*
€ 573,3777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,23*
€ 560,7637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 454,40*
€ 540,736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,58*
€ 524,2902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,45*
€ 508,6655
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 42,745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.