Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter 70.940.1653.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87759903
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.940.1653.3
EAN/GTIN:
     4015573224636
Suchbegriffe:
Klemmenadapter
Kontakteinsätze

Klemmenadapter 70.940.1653.3

Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 16-polig+PE, lange Bauform, Buchseneinsatz, SL links, Zweihand verriegelung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 452,72*
€ 511,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 444,237*
€ 511,742*
Frei Haus
ab € 459,69*
€ 516,31*
€ 5,95*
ab € 494,6311*
€ 555,4011*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 606,208*
€ 666,708*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 511,17*
€ 608,2923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 505,56*
€ 601,6164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 483,14*
€ 574,9366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 473,88*
€ 563,9172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,72*
€ 538,7368
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 45,272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.