Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steele V2A anthrazit 1xWB mini o.Schl.fkt STV-WEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steele V2A anthrazit 1xWB mini o.Schl.fkt STV-WEM
Artikel-Nr.:
     6012C-87667870
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     STV-WEM
EAN/GTIN:
     4251500299807

Steele V2A anthrazit 1xWB mini o.Schl.fkt STV-WEM

Standsäule aus Edelstahl -V2A, pulverbechichtet in Antrazit-Metallic, Größe:Breite 220mm, Höhe 1360mm, Tiefe 95mm, Vorderseite mit abnehmbarer Blende, Verschluß Doppelbart, sowie Befestigungsbohrungen für Wallbox Mini Innen 4 Bolzen zur Befestigung einer Kabelabzweigdose. Bodenplatte mit 4 Befestigungsbohrungen 12mm, Seitlich rechts eingebaute Halterung für Stecker Typ 2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fundament
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 512,33*
€ 588,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 515,30*
€ 594,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,18*
€ 707,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,30*
€ 694,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,91*
€ 667,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,10*
€ 649,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,30*
€ 613,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.