|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-87667870 Herst.-Nr.: STV-WEM EAN/GTIN: 4251500299807 |
|
|
|  |  |
 | Steele V2A anthrazit 1xWB mini o.Schl.fkt STV-WEM Standsäule aus Edelstahl -V2A, pulverbechichtet in Antrazit-Metallic, Größe:Breite 220mm, Höhe 1360mm, Tiefe 95mm, Vorderseite mit abnehmbarer Blende, Verschluß Doppelbart, sowie Befestigungsbohrungen für Wallbox Mini Innen 4 Bolzen zur Befestigung einer Kabelabzweigdose. Bodenplatte mit 4 Befestigungsbohrungen 12mm, Seitlich rechts eingebaute Halterung für Stecker Typ 2 Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Fundament | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 510,28* | € 589,35* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 519,58* | € 594,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|