|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-87666051 Herst.-Nr.: 1222451 EAN/GTIN: 4063151312671 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor f Raumbed. ERS1000 1222451 Sensormodul für das Raumbediengerät ERS 1000 zur Messung von relativer Luftfeuchte und Temperatur, Farbe: weiß Weitere Informationen:  |  | Montageart: | sonstige | Farbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP30 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 78,42* | € 97,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 79,94* | € 99,20* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 81,44* | € 101,08* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,44* | € 103,57* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 86,16* | € 106,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|