Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Elektromagnetisches Relais
>
Artikel
Relais RSS113060 60VDCREL1U
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-87657998
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
4061630000
EAN/GTIN:
4032248252275
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Relais RSS113060 60VDCREL1U
Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen kleiner elektrischer Lasten.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
54..72 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
Kleinschaltrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Miniaturrelais
,
Relaiskoppler
,
Steckrelais
,
relaiskoppler weidmüller
,
miniaturrelais
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 7,29*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 7,30*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 8,33*
Lager 3517
20
€ 4,98*
ab € 7,6745*
€ 8,7745*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 7,989*
€ 9,069*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,069*
€ 10,79211
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,989*
€ 9,50691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 181,38* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Relaissockel, IP20, 120 V AC ±10 %, 1 Wechsler , 10 A, PUSH IN
Weidmüller
2618880000
€ 7,844*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 120 V AC ±10 %, Gleichrichter, RC-Glied, 1 Wechsler , 10 A, Schraubanschluss
Weidmüller
1123310000
€ 8,88*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 120 V AC ±10 %, Gleichrichter, RC-Glied, 1 Wechsler , 10 A, Zugfederanschluss
Weidmüller
1123430000
€ 8,93*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 120 V UC ±10 %, 1 Wechsler , 10 A, PUSH IN
Weidmüller
2618950000
€ 6,60*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 120 V UC ±10 %, Gleichrichter, 1 Wechsler , 10 A, Schraubanschluss
Weidmüller
1123290000
€ 6,81*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 120 V UC ±10 %, Gleichrichter, 1 Wechsler , 10 A, Zugfederanschluss
Weidmüller
1123410000
€ 6,63*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 230 V AC ±10 %, 1 Wechsler , 10 A, PUSH IN
Weidmüller
2618890000
€ 9,25*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 230 V AC ±10 %, Gleichrichter, RC-Glied, 1 Wechsler , 10 A, Schraubanschluss
Weidmüller
1123320000
€ 9,13*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 230 V AC ±10 %, Gleichrichter, RC-Glied, 1 Wechsler , 10 A, Zugfederanschluss
Weidmüller
1123440000
€ 8,78*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 230 V UC ±10 %, 1 Wechsler , 10 A, PUSH IN
Weidmüller
2618960000
€ 6,91*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 230 V UC ±10 %, Gleichrichter, 1 Wechsler , 10 A, Schraubanschluss
Weidmüller
1123300000
€ 6,73*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 230 V UC ±10 %, Gleichrichter, 1 Wechsler , 10 A, Zugfederanschluss
Weidmüller
1123420000
€ 6,62*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 60 V UC ±10 %, 1 Wechsler , 10 A, PUSH IN
Weidmüller
2618900000
€ 6,71*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 60 V UC ±10 %, Gleichrichter, 1 Wechsler , 10 A, Schraubanschluss
Weidmüller
1123280000
€ 6,53*
Zubehör
Relaissockel, IP20, 60 V UC ±10 %, Gleichrichter, 1 Wechsler , 10 A, Zugfederanschluss
Weidmüller
1123400000
€ 6,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.