Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FLEXILOK M 12x1,5 /10 GY 65500404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Polyamid, IP66, grau, (L) 35 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Polyamid, IP66, grau, (L) 35 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-87651245
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500404
EAN/GTIN:
     4044777317493
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN FLEXILOK M 12x1,5 /10 GY 65500404

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK M 12X1.5 /10 GY
Schlauchverschraubung
M 12
Nenngröße: 10
Passend für Schutzschlauchgröße: 10
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindelänge:
9 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,394 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,669*
€ 0,989*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,6696*
€ 0,9896*
10
€ 5,95*
ab € 0,73858*
€ 1,07858*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,758*
€ 1,108*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.