Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Steckrelais 48V DC RXM2AB1ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniatur-Steckrelais 48V DC RXM2AB1ED
Miniatur-Steckrelais 48V DC RXM2AB1ED
Artikel-Nr.:
     6012C-87456530
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM2AB1ED
EAN/GTIN:
     3389119403412
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Miniatur-Steckrelais 48V DC RXM2AB1ED

Harmony Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 12 A. Spulen-Steuerspannung 48 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 4,471*
€ 5,771*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,607*
€ 5,937*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,61*
€ 5,94*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,65*
€ 6,02*
1
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,937*
€ 7,06503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,647*
€ 6,71993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,227*
€ 6,22013
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,607*
€ 5,48233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
RXM040W
€ 1,58*
Zubehör
Schneider Electric
RXM021BN
€ 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.