| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87069981 Herst.-Nr.: LM85801 EAN/GTIN: 4020856858019 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe POWERLENS GX53, 827, sw LM85801 LED-POWERLENS Weiß (360 Lumen). Wechselbare Lichtquelle mit GX53-Sockel. Lichtfarbe warmweiß (2700K). Brillantes Licht, effektvolle Lichtwirkung und faszinierendes Design: Die LED-POWERLENS ist ein exklusiv für IDV entwickeltes, kompaktes LED-Leuchtmittel mit GX53-Standardsockel. Die charakteristische Halbkugel aus kristallklarem Glas entlässt das Licht in einem Austrittswinkel von 60°. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 4,8 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 360 lm | Lampenlichtausbeute: | 75 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | flachrund | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,73* | € 9,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,77* | € 9,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,66* | € 11,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,06* | € 13,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|